MTECS 06021C8 40UN IC908 Small Diameter Solid Carbide UN Profile Threading Endmills for Steel

Artikelnummer: 5606869
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606869
EAN/GTIN 7291075194234
Nummer fabrikant 5606869
L-nummer L24210 65

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, Snijdiameter (DC) 2,1 mm, Totale lengte (OAL) 58 mm, Schroefdraadsteek (TP) 0,635 mm, Schroefdraad nominale diameter 4, Schroefdraadmaat 4, Schroefdraad per inch (TPI) 40 Schroefdraad/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 2,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.635 mm
  • Schroefdraad nominale diameter 4
  • Schroefdraad per inch (TPI) 40 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 8 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen