MTECS 03009C3 0.25ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5606860
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606860
EAN/GTIN 7291075145793
Nummer fabrikant 5606860
L-nummer L24210 60

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijkantdiameter (DC) 0,9 mm, totale lengte (OAL) 39 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,25 mm, nominale draaddiameter M1,2, schroefdraadmaat M1,2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 0,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,25 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M1.2
  • Effectieve lengte (LU) 3 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen