MTECQ 1010D30 1.5ISO IC908 Endmills with Through Tool Coolant and Reduced Neck Diameter for Deep Internal ISO Profile Threading

Artikelnummer: 5606830
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606830
EAN/GTIN 7291075285970
Nummer fabrikant 5606830
L-nummer L24210 404

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles