MTECQ 1010D32 1.0ISO IC908 Endmills with Through Tool Coolant and Reduced Neck Diameter for Deep Internal ISO Profile Threading

Artikelnummer: 5606827
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606827
EAN/GTIN 7291075285956
Nummer fabrikant 5606827
L-nummer L24210 401

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, schroefdraadsteek (TP) 1 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Effectieve lengte (LU) 32 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen