T490 LNHT 2212-PNTR IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606495
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606495
EAN/GTIN 7291075322453
Nummer fabrikant 5606495
L-nummer L23970 617

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 21 mm, lengte snijelement (INSL) 22,4 mm, dikte snijelement (S) 19,8 mm, breedte snijelement (W1) 12 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 22,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 19,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.