ONHU 0505AN-8R-W IC810 Double-Sided Octagonal Wiper Inserts with 4 or 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606489
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606489
EAN/GTIN 7291075274158
Nummer fabrikant 5606489
L-nummer L23910 1344

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,6 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen