MTECS 10094C27 13UNJ IC908 Small Diameter Short Solid Carbide UNJ-Type Profile Threading Endmills

Artikelnummer: 5606423
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606423
EAN/GTIN 7291075263305
Nummer fabrikant 5606423
L-nummer L24210 527

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 9,4 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,953 mm, schroefdraad per inch (TPI) 13 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 9,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.953 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 13 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 27,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen