MTECS 06049C16 20UNJ IC908 Small Diameter Short Solid Carbide UNJ-Type Profile Threading Endmills

Artikelnummer: 5606418
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606418
EAN/GTIN 7291075263268
Nummer fabrikant 5606418
L-nummer L24210 520

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijdiameter (DC) 4,9 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,27 mm, schroefdraad per inch (TPI) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) NJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,27 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles