MTECS 0808C25 1.5MJ IC908 Small Diameter Short Solid Carbide MJ-Type Profile Threading Endmills

Artikelnummer: 5606412
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606412
    EAN/GTIN 7291075263206
    Nummer fabrikant 5606412
    L-nummer L24210 506

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadfrees - vol, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Totale lengte (OAL) 64 mm
    • As van contactdoos rond
    • Draadvorm type (THFT) MJ60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
    • Effectieve lengte (LU) 25 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen