MTECS 08061C20 1.25MJ IC908 Small Diameter Short Solid Carbide MJ-Type Profile Threading Endmills

Artikelnummer: 5606411
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606411
EAN/GTIN 7291075263190
Nummer fabrikant 5606411
L-nummer L24210 505

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 6,1 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 6,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) MJ60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen