MTECI 1616E50 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Artikelnummer: 5606407
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606407
    EAN/GTIN 7291075263428
    Nummer fabrikant 5606407
    L-nummer L24210 498

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadfrees - massief, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 16 mm, totale lengte (OAL) 101 mm, draadnominale diameter =>20, draadnominale diameter =>20, schroefdraadmaat =>20, schroefdraadmaat =>20

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 16 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 5
    • Totale lengte (OAL) 101 mm
    • Steek buiten 1,75-2,5 mm
    • Steek binnen 2,0-3,0 mm
    • Spoed TPI extern (TPI Ext) 15-10 threads/″
    • Spoed TPI Intern (TPI Int) 13-8 threads/″
    • As van contactdoos rond
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Nominale diameter schroefdraad =>20
    • Effectieve lengte (LU) 50 mm

    Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen