MTECI 1212E40 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Artikelnummer: 5606405
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606405
EAN/GTIN 7291075263404
Nummer fabrikant 5606405
L-nummer L24210 497

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Snijdiameter (DC) 12 mm, Totale lengte (OAL) 84 mm, Schroefdraad nominale diameter =>16, Schroefdraad nominale diameter =>16, Schroefdraadmaat =>16, Schroefdraadmaat =>16

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Totale lengte (OAL) 84 mm
  • Steek buiten 1,75-2,5 mm
  • Steek binnen 2,0-3,0 mm
  • Spoed TPI extern (TPI Ext) 15-10 threads/″
  • Spoed TPI Intern (TPI Int) 13-8 threads/″
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Nominale diameter schroefdraad =>16
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen