MTECI 1010D35 A60 IC908 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Artikelnummer: 5606403
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606403
EAN/GTIN 7291075263381
Nummer fabrikant 5606403
L-nummer L24210 491

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, Zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, Snijdiameter (DC) 10 mm, Totale lengte (OAL) 73 mm, Schroefdraad nominale diameter =>12, Schroefdraad nominale diameter =>12, Schroefdraadmaat =>12, Schroefdraadmaat =>12

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • Steek buiten 0,8-1,5 mm
  • Steek binnen 1,00-1,75 mm
  • Spoed TPI extern (TPI Ext) 32-16 threads/″
  • Spoed TPI Intern (TPI Int) 28-14 threads/″
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Nominale diameter schroefdraad =>12
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.