Omschrijving:
Schroefdraadfrees - massief, Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, Snijdiameter (DC) 8 mm, Totale lengte (OAL) 64 mm, Schroefdraad nominale diameter =>9, Schroefdraad nominale diameter =>9, Schroefdraadafmeting =>9, Schroefdraadafmeting =>9
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Totale lengte (OAL) 64 mm
- Steek buiten 0,4-0,8 mm
- Steek binnen 0,50-0,80 mm
- Spoed TPI extern (TPI Ext) 64-32 threads/″
- Spoed TPI Intern (TPI Int) 56-28 threads/″
- As van contactdoos rond
- Draadvorm type (THFT) M60
- Nominale diameter schroefdraad =>9
- Effectieve lengte (LU) 28 mm