T490 LNMT 1306PNTR IC330 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606369
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606369
    EAN/GTIN 7291075229042
    Nummer fabrikant 5606369
    L-nummer L23970 496

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12,5 mm, snijelementlengte (INSL) 13,74 mm, snijelementdikte (S) 13,05 mm, snijelementbreedte (W1) 6,65 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 12,5 mm
    • Figuur 1.
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 13,74 mm
    • Snijplaat dikte (S) 13,05 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,65 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen