HM90 ADCT 150508 PDTR IC830 HELI2000 general use milling insert.

Artikelnummer: 5606303
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606303
EAN/GTIN 7291075116212
Nummer fabrikant 5606303
L-nummer L23910 872

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijrandlengte (APMX) 12 mm, snijplaatlengte (INSL) 15,7 mm, snijplaatdikte (S) 6,4 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Figuur 3
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI2000" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen