MTECB 0750D17 7UN IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen met koelgat voor UN binnendraadprofiel

Artikelnummer: 5606237
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606237
EAN/GTIN 7291075447446
Nummer fabrikant 5606237
L-nummer L24210 96

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 3/4″, totale lengte (OAL) 4″, draadgrootte 1_1/8-1_1/4 ,draadgrootte 1_1/8-1_1/4 ,draadgrootte 1_1/8-1_1/4 ,draadmaat 1_1_1_1/4 ,draadsnijden per inch (TPI) 7 draadsnijden/″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 3/4″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,78″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 1_1/8-1_1/4
  • Threads per inch (TPI): 7 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles