MTECZ 1010C27 2.0ISO IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with Coolant Holes

Artikelnummer: 5606167
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606167
EAN/GTIN 7291075237450
Nummer fabrikant 5606167
L-nummer L24210 333

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijdiameter (DC) 10 mm, totale lengte (OAL) 73 mm, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 27 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen