Gatenzaag D.105mm 6 TPI

Artikelnummer: 56061105
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56061105
    EAN/GTIN 4022668611059
    Nummer fabrikant 56061105
    L-nummer L60010 6917

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Constante tandsteek met 6 tanden / inch
    • Grote zaagdiepte van 41 mm
    • Ideaal voor het snijden van dunne materialen
    • Uitstekende snijprestaties in platen van ijzer, koper en non-ferrometalen / aluminium en gietijzer
    • Goede snijprestaties in hard en zacht hout, kunststoffen, Rigips®panelen en andere bouwmaterialen
    • Maakt fijne, gladde sneden
    • Zeer geringe neiging om vast te komen te zitten in onregelmatige oppervlakken of vellen

    Kenmerk:

    • Tanden per inch: 6
    • Diameter (mm): 105 mm
    • Gewicht: 375 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen