H600 WXCU 080612T IC810 Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges for Fast Feed Machining

Artikelnummer: 5606036
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie FEEDMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5606036
    EAN/GTIN 7291075236965
    Nummer fabrikant 5606036
    L-nummer L23970 543

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 8,8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,8 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijplaat lengte (INSL) 8,8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,8 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,37 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,68 mm/tand
    • Aantal snijkanten 6

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen