HM-HSS bimetaal reciprozaagblad, professioneel gegoten D12, 210 mm

Artikelnummer: 56060043
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56060043
EAN/GTIN 4022668600435
Nummer fabrikant 56060043
L-nummer L60010 7972

Omschrijving

Omschrijving:

  • 2-pack zaagbladen voor gietijzer (SML), keramiek en GRP producten
  • HM grit
  • Max. 1.800 slagen per minuut
  • Kwaliteit en slijtvastheid „gemaakt in Duitsland”

Kenmerk:

  • Hoogte messen mm: 19 mm
  • Tanddichtheid: 19 TPI
  • Bladdikte: 0,9 mm
  • Lengte [mm): 350 mm
  • Gewicht: 48 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen