Metaalzaagframe, 300 mm

Artikelnummer: 56060012
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
Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56060012
EAN/GTIN 4022668014263
Nummer fabrikant 56060012
L-nummer L60010 7053

Omschrijving

Omschrijving:

  • Basisbehuizing gemaakt van gegoten aluminium
  • Meshouder met vaste, geborgde pennen
  • 2K pistoolgreep
  • Spanning van het blad door aan de knop in de handgreep te draaien
  • Soft Touch antislipbescherming
  • Twee klembereiken voor rechte klemming en voor het vastklemmen van het zaagblad in 40°

Kenmerk:

  • Tanddichtheid: 24 TPI
  • Lengte [mm): 402 mm
  • Gewicht: 650 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen