ADKT 1505R8T-FF IC928 Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 5605785
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5605785
    EAN/GTIN 7291075241747
    Nummer fabrikant 5605785
    L-nummer L23910 802

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,9 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,2 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,9 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 2,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,9 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,2 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 9,9 mm
    • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,8 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen