MM HT160N07R2.0-2T10 IC908 Torodial 2 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 5605660
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605660
EAN/GTIN 7291075165807
Nummer fabrikant 5605660
L-nummer L24060 501

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, interface kenmerken T10, diameter snijkanten (DC) 16 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 6,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 24,85 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 13,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 24,85 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen