MM HT160N07R4.0-2T10 IC908 Torodial 2 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 5605655
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605655
EAN/GTIN 7291075165791
Nummer fabrikant 5605655
L-nummer L24060 491

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 15,2 mm, interface-eigenschappen T10, diameter snijkanten (DC) 16 mm, max. lengte snijkanten (APMX) 7,1 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 25,15 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,2 mm
  • Functies van interfaces T10
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 13,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 25,15 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen