MM HRF120-2T08 IC903 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Ball Nose Finishing Milling Heads

Artikelnummer: 5605541
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605541
EAN/GTIN 7291075228526
Nummer fabrikant 5605541
L-nummer L24060 24

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm, interface-eigenschappen T08, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijkantlengte (APMX) 11,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 23,25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,5 mm
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 15,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 23,25 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen