MTECB 0625D13 10UN IC908 volhardmetalen schroefdraadboren met koelgat voor UN binnendraadprofiel

Artikelnummer: 5605132
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605132
EAN/GTIN 7291075198379
Nummer fabrikant 5605132
L-nummer L24210 183

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,567″, totale lengte (OAL) 4″, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad grootte 3/4, schroefdraad per inch (TPI) 10 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,567″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 1,35″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 4″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 3/4
  • Threads per inch (TPI): 10 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.