Omschrijving:
Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,413″, totale lengte (OAL) 3-1/2″, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad grootte 9/16, schroefdraad per inch (TPI) 12 draden /″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC): 0,413″
- Maximale snijdiepte (APMX): 1,04″
- Aantal fluit (NOF): 3
- Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
- Totale lengte (OAL): 3-1/2″
- Type schacht: Rond
- Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
- Schroefdraadmaat: 9/16
- Threads per inch (TPI): 12 schroefdraden/″