MTECB 0250C05 18UN IC908 volhardmetalen schroefdraadfrezen met koelgat voor UN binnendraadprofiel

Artikelnummer: 5605122
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605122
EAN/GTIN 7291075198287
Nummer fabrikant 5605122
L-nummer L24210 161

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,22″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 5/16, schroefdraad grootte 5/16, schroefdraad grootte 5/16, schroefdraad grootte 5/16, schroefdraad per inch (TPI) 18 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,22″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,58″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 15 graden
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 5/16
  • Threads per inch (TPI): 18 schroefdraden/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.