MTECB 08078C14 28W IC908 Solid Carbide Internal or External Threading Endmills with Coolant Hole for BSF/BSP Thread Profiles

Artikelnummer: 5605074
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605074
EAN/GTIN 7291075198102
Nummer fabrikant 5605074
L-nummer L24210 549

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 7,8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, schroefdraad per inch (TPI) 28 draden/″.

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 7,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 15 graden
  • Totale lengte (OAL) 64 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) WH55
  • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen