Automatische spanband L.3m W.90mm

Artikelnummer: 56050500
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
Producttype Sjorband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56050500
EAN/GTIN 4022668013921
Nummer fabrikant 56050500
L-nummer L60010 7205

Omschrijving

Omschrijving:

  • Versie vergelijkbaar met en 12195-2
  • Scheursterkte LC250 dan = ca. 254 kg
  • Gegalvaniseerde behuizing en puntige haken
  • Sjorband met automatisch oprollen van de riem
  • Materiaal: polyester

Kenmerk:

  • L [m]: 3 m
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 720 g
  • Breedte mm (b): 90 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen