Sjorband met klemslot, 25 mm x 1 m

Artikelnummer: 56050200
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Sjorband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56050200
EAN/GTIN 4022668014096
Nummer fabrikant 56050200
L-nummer L60010 6597
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform en 125195-2
  • Scheursterkte LC250 dan = ca. 254 kg
  • Materiaal: ODA's
  • Klemmenblok: Zwarte gordel

Kenmerk:

  • L [m]: 1 m
  • Gewicht: 85 g
  • Breedte mm (b): 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen