Kabelstripper MULTI

Artikelnummer: 56050021
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56050021
EAN/GTIN 4022668500216
Nummer fabrikant 56050021
L-nummer L60010 8053

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veilig rond en in de lengterichting snijden en zelfs bij zwaar strippen
  • Toegankelijke plaatsen in plafond- en wandruimten, aansluitkasten, verdeelkasten, regelkasten, enz.
  • Geen instelling van snijdiepte: Het gereedschap is bedoeld voor het werken aan NYM
  • Lijnen bijv. 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm² geoptimaliseerd
  • Gemaakt van glasvezel versterkt polyamide - robuust, ergonomisch gevormd, past goed in de hand
  • Hoogwaardig messtaal van Solingen en dus duurzame messen

Kenmerk:

  • Diameter max. (mm): 13 mm
  • Diameter min. (mm): 8 mm
  • Gewicht: 100 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen