MTECS 0250C30 0.45ISO IC908 Volhardmetalen schroefdraadfrezen voor een inwendig ISO-profiel met kleine diameter

Artikelnummer: 5605002
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605002
EAN/GTIN 7291075196009
Nummer fabrikant 5605002
L-nummer L24210 106

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,077″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad Pitch (TP) 0,45 mm, schroefdraad maat M2.5, schroefdraad maat M2.5, schroefdraad maat M2.5, schroefdraad maat M2.5, schroefdraad maat M2.5, schroefdraad maat M2.5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,077″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 0,45 mm
  • Schroefdraadmaat: M2.5
  • Bruikbare lengte (LU): 0,3″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.