Ronde kabelstripper, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² en Ø 8 - 13 mm

Artikelnummer: 56050018
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56050018
EAN/GTIN 4022668500186
Nummer fabrikant 56050018
L-nummer L60010 6787

Omschrijving

Omschrijving:

  • Flush stripping, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals aansluitkasten en verdeelkasten of regelkasten
  • Voor NYM-kabels van 3 x 1,5 tot 5 x 2,5 mm²

Kenmerk:

  • Diameter max. (mm): 13 mm
  • Diameter min. (mm): 8 mm
  • Gewicht: 59 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen