Pak met 10 vervangende afbreekmesjes voor universeel mes 50001, 10 stuks

Artikelnummer: 56050002
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56050002
EAN/GTIN 4022668500025
Nummer fabrikant 56050002
L-nummer L60010 6680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bladbreedte 18 mm
  • Inhoud van de verpakking 10 vervangende losbreekbladen

Kenmerk:

  • Bladbreedte: 18 mm
  • Inhoud: 10 St.
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 78 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen