Afbraamschijf ‘2 in 1’ 230X8 mm

Artikelnummer: 560500 230X8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
915 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie A30Q-BF
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijfbreedte 8 mm
    Schijf-⌀ 230 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 6.600 min-1
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 560500 230X8
    EAN/GTIN 4045197157447
    Nummer fabrikant 560500 230X8

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
    • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
    • Slijphoek 20° tot 30°
    • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

    Afbraamschijf voor staal en RVS met lange standtijd en grote afneemcapaciteit.
    Specificatie: A30Q-BF.