Afbraamschijf ‘2 in 1’ 100X6 mm

Artikelnummer: 560500 100X6
Korting
1,75 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 16
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Specificatie A30Q-BF
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijfbreedte 6 mm
    Schijf-⌀ 100 mm
    Boring-⌀ 16 mm
    aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
    geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 15.300 min-1
    Producttype Afbraamschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 560500 100X6
    EAN/GTIN 4045197593139
    Nummer fabrikant 560500 100X6

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
    • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
    • Slijphoek 20° tot 30°
    • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

    Afbraamschijf voor staal en RVS met lange standtijd en grote afneemcapaciteit.
    Specificatie: A30Q-BF.
    Boring-⌀ 16 mm.