MTECS 0250C42 24UN IC908 IC908 schroefdraadfrezen voor staal, volhardmetaal, kleine diameter, met UN-profiel

Artikelnummer: 5604985
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604985
EAN/GTIN 7291075196153
Nummer fabrikant 5604985
L-nummer L24210 271

Omschrijving

Omschrijving:

Massieve draadfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/4″, snijdiameter (DC) 0,138″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, schroefdraad grootte 10,12, schroefdraad grootte 10,12, schroefdraad grootte 10,12, schroefdraad grootte 10,12, schroefdraad per inch (TPI) 24 schroefdraad /″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijdiameter (DC): 0,138″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Type schacht: Rond
  • Type schroefdraadvorm (THFT): UN60
  • Schroefdraadmaat: 10.12
  • Threads per inch (TPI): 24 schroefdraden/″
  • Bruikbare lengte (LU): 0,42″

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.