HP ADKT 190612PDTR IC908 Milling Inserts with 19 mm Cutting Edge for General Use

Artikelnummer: 5604933
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604933
EAN/GTIN 7291075212235
Nummer fabrikant 5604933
L-nummer L23910 1035

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 18,1 mm, snij-inzetstuklengte (INSL) 21,8 mm, snij-inzetstukdikte (S) 6,87 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 18,1 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 21,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,87 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen