HP ANKW 070204PNTR IC910 Insert with a 7 mm Helical Edge and Flat Rake for Rough Machining and Hardened Steel

Artikelnummer: 5604818
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604818
EAN/GTIN 7291075202922
Nummer fabrikant 5604818
L-nummer L23910 858

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 7,7 mm, snijelementlengte (INSL) 8,7 mm, snijelementdikte (S) 2,6 mm, snijelementbreedte (W1) 4,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 7,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen