HP ANKT 070212PNTR IC908 Inserts with a 7 mm Helical Edge and Various Corner Radii for General Use

Artikelnummer: 5604814
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604814
EAN/GTIN 7291075203080
Nummer fabrikant 5604814
L-nummer L23910 829

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 7,7 mm, snijelementlengte (INSL) 8,7 mm, snijelementdikte (S) 2,6 mm, snijelementbreedte (W1) 4,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 7,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 8,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen