MTECS 06047C14 1.0ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5604786
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604786
EAN/GTIN 7291075145663
Nummer fabrikant 5604786
L-nummer L24210 554

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees - massief, montagedraadmaat, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 4,65 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, schroefdraadsteek (TP) 1 mm, schroefdraad nominale diameter M6, schroefdraadmaat M6, schroefdraadmaat M6

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 4,65 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M6
  • Effectieve lengte (LU) 14 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen