MTECS 0602C5 0.45ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5604782
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604782
EAN/GTIN 7291075145625
Nummer fabrikant 5604782
L-nummer L24210 288

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 1.95 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Thread Pitch (TP) 0.45 mm, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,95 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M2.5
  • Effectieve lengte (LU) 5,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen