RCMW 2005H-T IC928 Round Milling Inserts with a Mounting Bottom Cylinder and 8 Indexing Cavities on the Insert Flank

Artikelnummer: 5604618
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604618
EAN/GTIN 7291075160185
Nummer fabrikant 5604618
L-nummer L23970 529

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 5,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Diameter van snijhuis (INSBD) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,7 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,2 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles