MM HCD100-120-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Artikelnummer: 5604522
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604522
EAN/GTIN 7291075163728
Nummer fabrikant 5604522
L-nummer L24060 559

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, diameter zitting machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interface kenmerken T06, diameter snijkanten (DC) 1,5 mm, lengte snijkanten max. (APMX) 9,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 19,35 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Snijdiameter (DC) 1,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 12,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,35 mm
  • Profielhoek (PRFA) 140 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen