Afbraamschijf Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 178X4 mm

Artikelnummer: 560446 178X4
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ × schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30; Radius

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie A36R-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijfbreedte 4,2 mm
Schijf-⌀ 178 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 12,6 mm - 21 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden; Radius graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Beton
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560446 178X4
EAN/GTIN 4064035079116

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afbraamschijf met innovatieve nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ 3 voor INOX en staal. Zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd. Geringe aandrukkracht voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.
Herziene nauwkeurig gevormde korrel Cubitron™ II met verbeterde microkristallijne structuur voor hogere capaciteit, betere prestaties en duurzaamheid. In vergelijking met Cubitron™ II met tot wel 5 % hogere snijsnelheid en rustiger slijpgedrag.

Toepassing:

Kan als afbraam- en doorslijpschijf worden gebruikt en is daardoor ideaal geschikt voor het snijden, slijpen en gutsen. Geschikt voor gebruik op INOX en staal.

Specificatie:

A36R-BF