{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Keramische korrel | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Specificatie | A36R-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | gebogen | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 178 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560445 178X7 | |
EAN/GTIN | 4064035078850 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Afbraamschijf Cubitron™ 3 178X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
302 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | RVS; Staal |
Schijf-⌀ | 178 mm | 178 mm |
Schijfbreedte | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Afbraamschijf | Afbraamschijf |