HCC D250-R4.0-QF IC908 Inserts with 2 Cutting Edges (Fully Effective) for Shouldering, Slotting, Drilling and Countersinking

Artikelnummer: 5604392
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie BALLPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604392
    EAN/GTIN 7291075179583
    Nummer fabrikant 5604392
    L-nummer L23970 396

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, maximale snijkantlengte (APMX) 14,7 mm, dikte snijelement (S) 5,4 mm, breedte snijelement (W1) 25 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 4 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14,7 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat dikte (S) 5,4 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 25 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen