MM HT100N06R2.0-2T06 IC908 Torodial 2 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Artikelnummer: 5604345
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604345
EAN/GTIN 7291075165692
Nummer fabrikant 5604345
L-nummer L24060 532

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9,5 mm, interface-eigenschappen T06, snijkantdiameter (DC) 10 mm, max. snijkantlengte (APMX) 6 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 19,05 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,5 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 12,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 19,05 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 97 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen